コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。
危険物の類別非危険物
内容量1箱
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。・気温が高い場合、硬化時間が極端に早くなることがあります。直射日光下や車中に放置しておくと、SSSボンドが高温になり、可使時間が極端に短くなり使い切ることができなくなります。こうした場合は、混錬する前に30分以上流水や水に漬ける等して冷却させご使用ください。 ・5℃以下の場合は硬化時間が硬化不良を起こしたり、遅くなったりする可能性が高いので、施工は避けて下さい。 ・硬化養生時間は夏期24時間、冬期96時間以上とし、その間に衝撃や振動を与えないようにしてください。 ・製品の性質上、容器の白い粉が付着する場合がありますが、品質上の問題はありません。