激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄

激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄 - LEC(レック)

立ったままでお掃除ができる、最長約90cmのカーペットクリーナーです。柄が根元から回転してたためるため、粘着テープをタテ向きにすっきり収納できます。ケースが無いため、出し入れの手間が無くサッとお掃除できます。粘着テープはめくった後にカットする必要が無い、切れてるタイプです。端から引っ張るだけで1周分がめくり取れます。本体の端を引っ張って広げるだけで、粘着テープの取り付け・取り外しができます。

用途カーペットクリーナー材質【柄】ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール【テープ】粘着加工紙内容量1本
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。付属のテープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。強い力を加えるとテープが外れることがあります。軽く転がしてご使用ください。ご使用後は柄をたたみ、必ず水平な平滑面に置いて収納してください。段差がある所やラグやカーペットの上に置くと倒れる場合があります。テープが装着されていない状態では、収納時に自立しません。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。このパッケージは捨てずに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936728S01475ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
64936737S01475グレー
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする