ベルポスト 名刺入れ

ベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイベルポスト 名刺入れ - セキセイ

高級感のあるPUレザー使用。
名刺の置き場に困らない。もらった名刺を一時置きできる便利なコーナーポケット付き。
本体にマグネット搭載しているのでスムーズに開閉でき、大事な名刺をしっかりホールド。
抜群の収納力。名刺約40枚収容可能。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。

用途出会いの瞬間を美しく彩る。シンプルさと機能美を備えた名刺入れ。仕様カードサイズ、マグネット開閉タイプ、コーナーポケット付、メインポケット1+サブポケット2材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】紙【POP材質】紙【外装材質】PET寸法(mm)71×111×21収納枚数(枚)名刺約40程度(名刺の厚さによって異なります)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669820BP-5745-15
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65669829BP-5745-44
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65669838BP-5745-60
1,500
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
65669847BP-5745-62
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする