設定情報
販売価格(税別)¥1,798~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンコール

【オーダー】ポンリューム2024-2027ワイドチェリー E1024・E1025・E1026

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ポンリューム2024-2027ワイドチェリー E1024・E1025・E1026 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード65678475 用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約11.4 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)121.3 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カットサンプルのご提供はご対応しておりません。
※画像は撮影のため実際の色と異なって見える場合があります。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
※商品到着時に荷受出来ない場合には、別途運賃がかかる場合があります。
※個人宅様への配送はお受け出来ません。
※商品配送は、平日昼間時間帯での1階軒先渡し納品となります。
※施工上の注意事項ならびにメンテナンスについては、シンコールPonleum2024-2027カタログの巻末ページをご覧ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする