曜日別特売

スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル

スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル - 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル - 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル - 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル - 長尾製作所スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル - 長尾製作所

DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。

付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65721489N-USB5V-FAN
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする