曜日別特売

スタンド付USB冷却ファン

スタンド付USB冷却ファン - 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン - 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン - 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン - 長尾製作所スタンド付USB冷却ファン - 長尾製作所

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。

付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約320回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60ケーブル長(cm)150軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)電圧×電流(VA)5V/0.16A最大風量(CFM)42.8期待寿命(時間)50000内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65721471NB-USBXFAN-STAND01
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする