曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8800種類を絞り込む
減速比
8800種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モータータイプ
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65728105RNFM004-05L-10-J2NXLX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728121RNFM004-05L-10-J2NXRX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728130RNFM004-05L-10-J2NXTX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728139RNFM004-05L-10-J2NXBX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728148RNFM004-05L-12-J2NXLX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728157RNFM004-05L-12-J2NXRX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728166RNFM004-05L-12-J2NXTX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728175RNFM004-05L-12-J2NXBX10ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728191RNFM004-05L-15-J2NXLX15ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728200RNFM004-05L-15-J2NXRX15ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728209RNFM004-05L-15-J2NXTX15ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728218RNFM004-05L-15-J2NXBX15ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728227RNFM004-05L-20-J2NXLX20ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728236RNFM004-05L-20-J2NXRX20ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728245RNFM004-05L-20-J2NXTX20ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728261RNFM004-05L-20-J2NXBX20ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728270RNFM004-05R-10-J2NXLX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728279RNFM004-05R-10-J2NXRX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728288RNFM004-05R-10-J2NXTX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728297RNFM004-05R-10-J2NXBX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728306RNFM004-05R-12-J2NXLX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728315RNFM004-05R-12-J2NXRX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728331RNFM004-05R-12-J2NXTX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728340RNFM004-05R-12-J2NXBX10ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728349RNFM004-05R-15-J2NXLX15ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728358RNFM004-05R-15-J2NXRX15ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728367RNFM004-05R-15-J2NXTX15ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728376RNFM004-05R-15-J2NXBX15ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728385RNFM004-05R-20-J2NXLX20ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728401RNFM004-05R-20-J2NXRX20ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728410RNFM004-05R-20-J2NXTX20ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728419RNFM004-05R-20-J2NXBX20ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728428RNFM004-05L-25-J2NXLX25ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728437RNFM004-05L-25-J2NXRX25ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728446RNFM004-05L-25-J2NXTX25ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728455RNFM004-05L-25-J2NXBX25ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728471RNFM004-05L-30-J2NXLX30ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728480RNFM004-05L-30-J2NXRX30ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728489RNFM004-05L-30-J2NXTX30ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728498RNFM004-05L-30-J2NXBX30ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728507RNFM004-05R-25-J2NXLX25ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728516RNFM004-05R-25-J2NXRX25ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728525RNFM004-05R-25-J2NXTX25ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728541RNFM004-05R-25-J2NXBX25ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728550RNFM004-05R-30-J2NXLX30ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728559RNFM004-05R-30-J2NXRX30ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728568RNFM004-05R-30-J2NXTX30ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728577RNFM004-05R-30-J2NXBX30ブレーキなし05R三相モータ屋内形
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728586RNFM004-05L-40-J2NXLX40ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65728595RNFM004-05L-40-J2NXRX40ブレーキなし05L三相モータ屋内形
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする