フィスコインターナショナル
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途
【素材】
インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重
アウター:ポリウレタンシート 一重
ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂
点検口:アクリル
サイズ適応サイズ:L 200sq~325sq
内容量
1式
注意
※使用前の点検で、キズや汚れが発見された場合は即時使用を中止して下さい。
※また、本製品は防水仕様ではありませんので屋内でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65890180
S0341F
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください