曜日別特売

ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L

ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L - フィスコインターナショナル

ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー

用途
低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適
差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。
透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。
厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)
D端子適応サイズ:200sq~325sq
色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)
耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
内容量1式
注意
※使用前の点検で、キズや汚れが発見された場合は即時使用を中止して下さい。
※また、本製品は防水仕様ではありませんので屋内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890085S0313F
オープン
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする