3M(スリーエム)
低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途
電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
接続
直線接続 3心用
内容量
1箱(10キット)
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001166
S06W-PX-1-FPEM
3.5・5.5・8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
71日以内出荷
返品不可
66001175
S06W-PX-2-FPEM
14・22
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください