ODELIC(オーデリック)
コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型
リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。
ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
仕様
50-60Hz共用
材質
鋼
長さ(mm)
220
幅(mm)
65
質量(kg)
0.4
色
シルバー
高さ(mm)
43
備考
接続台数最大50台まで
タイプ
ON-OFF/PWM調光切替型
定格電圧
100-242V
別売付属品
【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091
適合負荷
600VA以下
埋込穴(Φmm)
Φ75以上
取付必要高(mm)
190
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※メーカー製LED器具専用
※断熱施工不可
※24WM調光時は別売信号線が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049141
OA253553
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください