ODELIC(オーデリック)
コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
主電源常時ON
3路配線対応
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】10
色
白
高さ(mm)
120
備考
1個用スイッチボックスに適合
別売付属品
【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
内容量
1台
注意
※指定LED器具専用
※スマートフォンご使用時は専用アプリケーションのダウンロードが必要です。
※光源がLEDランプの場合は必ずメーカーの器具をご使用ください。
※3路スイッチの使用はできません。
※人感センサー・調光器併用不可。(コネクテッドライティングBluetooth人感センサーは除く)
※通常の3路配線とは差し込み位置が異なります。
※ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合が18ります。
※4路スイッチ仕様(3カ所以上での操作)はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049019
LC632
¥
23,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください