ODELIC(オーデリック)
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)
直線を基調としたシンプルなデザイン
逆位相制御
2回路
調光+調光
備考
1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載
1個用スイッチボックスに適合
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】20
色
白
高さ(mm)
120
タイプ
調光+調光
内容量
1台
注意
※指定LED器具専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66048958
LC225
¥
23,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください