まんぷく日和 かぼちゃのクリームスープ

まんぷく日和 かぼちゃのクリームスープ - アサヒグループ食品まんぷく日和 かぼちゃのクリームスープ - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・かぼちゃ、にんじん、じゃがいもが具材として入った、かぼちゃの甘味を感じるコンソメ風味のクリーミーなスープです。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料水溶性食物繊維、小麦粉、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、コンソメパウダー(牛肉・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、砂糖、食塩、うきみ(野菜(かぼちゃ(国産)、にんじん)、じゃがいも、粒状大豆たんぱく)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、酸味料アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質1.7g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、食塩相当量0.94gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266150-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする