A&D
自動上ざらてんびん HLシリーズ
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。
横にたてて保管できるので省スペース。
薬包皿(10枚)付き。
付属品
薬法皿10枚
寸法(mm)
130×192×51
質量(g)
500
計量皿(mm)
Φ130
電源(個)
単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
最小表示(g)
最大計量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355041
HL-200in
HL-200in
0.1
200
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
66355050
HL-2000in
HL-2000in
1
2000
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください