曜日別特売

自動上ざらてんびんHTシリーズ

自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D自動上ざらてんびんHTシリーズ - A&D

はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。
大型液晶表示(文字高13.5mm)。
連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。
計量した値の表示をホールドできます。
5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。
2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。

寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)内容量1個
全8種類を絞り込む
最小表示(g)
最大計量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
型式
最小表示(g)
最大計量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354901HT-300カラーバー(3色)、ネームプレート、収納ケースHT-3000.1310
オープン
12,000
13,200(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354910HT-500カラーバー(3色)、ネームプレート、収納ケースHT-5000.1510
オープン
14,000
15,400(税込)
6日以内出荷
66354919HT-3000カラーバー(3色)、ネームプレート、収納ケースHT-300013100
オープン
12,000
13,200(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354928HT-5000カラーバー(3色)、ネームプレート、収納ケースHT-500015100
オープン
14,000
15,400(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354937HT-300-JACカラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケースHT-300-JAC0.1310
オープン
14,000
15,400(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354946HT-500-JACカラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケースHT-500-JAC0.1510
オープン
16,000
17,600(税込)
6日以内出荷
66354955HT-3000-JACカラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケースHT-3000-JAC13100
オープン
14,000
15,400(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354971HT-5000-JACカラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケースHT-5000-JAC15100
オープン
16,000
17,600(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする