A&D
電子てんびん UH-3303-W
ボタンを押さずに風袋引きができる。
追加計量に便利なオートゼロモード搭載。
量りたいものを載せて4秒経つと、自動で風袋引きができます。
型式
UH-3303-W
寸法(mm)
120×165×35
質量(g)
230
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
118×119
電源(個)
単3乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355199
UH-3303-W
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください