A&D
電子てんびんHLシリーズ
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
寸法(mm)
170×219×63
質量(g)
810
計量皿(mm)
128×128
電源(個)
単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
最小表示(g)
最大計量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354876
HL-300WP
HL-300WP
0.1
300
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66354885
HL-3000WP
HL-3000WP
1
3000
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください