A&D
電子てんびん HJ-150A
ポケットサイズのコンパクト電子てんびん
付属品
分銅(100g)、本体カバー
型式
HJ-150A
寸法(mm)
65×100×21(本体)、60×65(計量皿)
質量(g)
95
最小表示(g)
0.1
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355086
HJ-150A
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください