曜日別特売

電子てんびんEJシリーズ

電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D電子てんびんEJシリーズ - A&D

見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。
計量皿は、ステンレスSUS304製。
2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利

寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g内容量1個
全11種類を絞り込む
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
型式
質量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66355095EJ-120B-EJ-120B8500.01Φ100
オープン
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
66355111EJ-200B-EJ-200B8500.01Φ110
オープン
30,800
33,880(税込)
6日以内出荷
66355120EJ-300B-EJ-300B8700.01Φ110
オープン
31,800
34,980(税込)
6日以内出荷
66355129EJ-410B-EJ-410B8700.01Φ110
オープン
35,800
39,380(税込)
6日以内出荷
66355138EJ-610B-EJ-610B8700.01Φ110
オープン
45,800
50,380(税込)
6日以内出荷
66355147EJ-1500B-EJ-1500B9700.1127×140
オープン
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
66355156EJ-2000B-EJ-2000B9700.1127×140
オープン
30,800
33,880(税込)
6日以内出荷
66355165EJ-3000B-EJ-3000B10700.1127×140
オープン
31,800
34,980(税込)
13日以内出荷
返品不可
66355181EJ-4100B-EJ-4100B10700.1127×140
オープン
33,800
37,180(税込)
13日以内出荷
返品不可
66355190EJ-6100B-EJ-6100B10700.1127×140
オープン
41,800
45,980(税込)
13日以内出荷
返品不可
73372401EJ-1500B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)EJ-1500B9700.1127×140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする