曜日別特売

電子てんびんSPXシリーズ

電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子てんびんSPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

1~1.5秒で安定した計測結果を表示。
充実した計量モード。
最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。
SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用

質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型式
寸法(mm)
最小表示(g)
計量皿(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383926SPX123JP校正用分銅100gSPX123JP202×222×1030.001Φ93
オープン
91,400
100,540(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383935SPX222JP校正用分銅200gSPX222JP202×224×540.01Φ120
オープン
65,000
71,500(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383951SPX421JP校正用分銅200gSPX421JP202×224×540.1Φ120
オープン
59,100
65,010(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383960SPX621JP校正用分銅300gSPX621JP202×224×540.1170×140
オープン
61,900
68,090(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383969SPX622JP校正用分銅300gSPX622JP202×224×540.01Φ120
オープン
77,100
84,810(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383978STX123JP校正用分銅100gSTX123JP202×222×1030.001Φ93
オープン
105,300
115,830(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383987STX222JP校正用分銅200gSTX222JP202×224×540.01Φ120
オープン
71,500
78,650(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383996STX421JP校正用分銅200gSTX421JP202×224×540.1Φ120
オープン
68,400
75,240(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384005STX621JP校正用分銅300gSTX621JP202×224×540.1170×140
オープン
70,000
77,000(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384021STX622JP校正用分銅300gSTX622JP202×224×540.01Φ120
オープン
92,900
102,190(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする