ナリカ
自動上皿はかり SWシリーズ
小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
本体
傾斜型
材質(計量皿)
ステンレス
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
目盛(mm)
最大計量(kg)
最小目盛(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66383881
A05-3630
SW-1
板:164
1
5
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
6日以内出荷
66383890
A05-3631
SW-2
板:196
2
5
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
6日以内出荷
66383899
A05-3632
SW-4
板:196
4
10
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66383908
A05-3633
SW-8
板:196
8
20
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66383917
A05-3634
SW-12
板:196
12
50
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください