ナリカ
電子てんびん 216N
測定値が見やすい大型デジタル表示。
高さ27mmの薄型で収納に便利です。
型式
216N
寸法(mm)
140×198×27
質量(g)
313
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
Φ140
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
2000
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384276
A05-3873
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください