四万十ドラマ
しまんとプルミエモンブラン(3個)
四万十の自然が育んだ「しまんと地栗」を贅沢に使用。
濃厚でありながら軽やかな口どけのモンブランです。
国産きび糖のやさしい甘みで、栗本来の味わいを堪能できます。
用途
しまんと地栗を贅沢に使用したプルミエモンブラン
四万十の自然の恵みを受けて実った「しまんと地栗」をたっぷりと使用。
栗本来の甘みと香りを最大限に引き出した、特別なモンブランができました。
3つのこだわり
こだわり1 地栗と国産きび糖の濃厚モンブランクリーム
栗ときび糖のみでつくるシンプルなクリーム。
余計なものを加えないからこそ、しまんと地栗の濃厚な風味が際立ちます。
こだわり2 約1ミリで絞り出す、絹のような口どけ
約1ミリの極細で丁寧に絞り出されたクリームは、
濃厚でありながら、ふんわりと軽くとろけるような食感。
こだわり3 渋皮煮のハーフカットを贅沢にトッピング
無糖の生クリームの上に、極細モンブランクリームを重ね、
仕上げに国産栗の渋皮煮を半分のせた、上品な仕立て。
白砂糖不使用・国産きび糖使用
主に使用する砂糖には白砂糖を使わず、国産きび糖のみを使用。
やわらかな甘みが、栗本来の味わいをより深く引き立てます。
四万十の自然が育んだ”しまんと地栗”の魅力を贅沢に味わえる「プルミエモンブラン」。
ご自身へのご褒美に、大切な方への贈りものにもおすすめです。
セット内容
プルミエモンブラン(3個)
区分
冷凍
保存方法
要冷凍(-18℃以下)
原材料
栗ペースト(栗(高知県産)、砂糖(沖縄県産))(高知県製造)、栗渋皮煮(国産)、生クリーム(乳成分を含む)
内容量
1箱(3個)
注意
※本製品は、同一製造ラインで小麦、乳、卵、ごま、アーモンドを使用しています。
※解凍後はお早めにお召し上がりくださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411260
premire3pcs
オープン
¥
3,000
¥
3,240
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
3
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
3
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません