四万十ドラマ
栗つつみ(6個)
渋皮煮を丸ごと一粒、国産栗ペーストで包んだ贅沢な和菓子「栗つつみ」。
白砂糖不使用で国産きび糖のやさしい甘みを生かし、栗本来の風味と食感を存分に楽しめます。
専用木箱入りでギフトにも最適です。
用途
栗づくしの贅沢スイーツ「栗つつみ」
渋皮煮をまるごと一粒、国産栗のペーストで包んだ贅沢な和菓子。
栗の甘みと風味を存分に楽しめる、見た目も美しい栗菓子です。
栗ペーストで丁寧に包み山型に成形
渋皮煮の形に合わせ、ひとつひとつ丁寧に包み込み山型に整形。
外から中まで栗づくしで、栗本来のやさしい甘みを堪能できます。
大きな渋皮煮入りで食べごたえ抜群
国産栗の渋皮煮を丸ごと一粒使用。
縦にカットすると中央にどっしり構えた渋皮煮が顔を出し、インパクト抜群です。
木箱入りで贈り物にも最適
専用の木箱に入れてお届け。高級感があり、季節のご挨拶やお祝い、贈答品にもおすすめです。
白砂糖不使用・国産きび糖使用
白砂糖を使わず、国産きび糖のやさしい甘みで栗本来の味を引き立てています。
四万十川流域で育ったしまんと地栗の濃厚な甘みと香りを存分に楽しめます。
セット内容
栗つつみ(6個)
区分
冷凍
保存方法
要冷凍(-18℃以下)
原材料
栗ペースト(栗(国産)、砂糖)、栗渋皮煮
内容量
1箱(6個)
注意
※栗をペーストにする際、栗の渋皮がペーストに混ざることがあり、黒く見える箇所がございますが、安心してお召し上がりいただけます。
※本製品は、同一製造ラインで小麦、乳、卵、ごま、アーモンドを使用しています。
※解凍後はお早めにお召し上がりくださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411287
kuritsutsumi6pcs
オープン
¥
6,000
¥
6,480
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
全国
12
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
12
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません