四万十ドラマ
塩キントン(8個)
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。
砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途
四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」
国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。
砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。
お好みの塩加減で楽しめる
付属の山塩はお好みの量を調節可能。
さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。
四万十の自然が育んだ天日塩
太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。
ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。
手作りで丁寧に
「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。
大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。
栗の甘さを引き立てる特別な味わい
塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。
山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。
セット内容
塩キントン(8個)
区分
常温
保存方法
直射日光を避け常温で保存ください
原材料
栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
内容量
1箱(8個)
注意
※保存料を使用しておりませんので、開封後は当日中にお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411427
shioKinton8pcs
オープン
¥
8,000
¥
8,640
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
35
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
35
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません