曜日別特売

しまんと地栗モンブラン(3個)

しまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマしまんと地栗モンブラン(3個) - 四万十ドラマ

四万十川流域で育ったしまんと地栗を贅沢に使用した「しまんと地栗モンブラン」。砂糖控えめで、栗本来のやさしい甘さを引き立てるシンプルな和洋スイーツです。無糖生クリームと手絞りクリームで、栗の風味と食感を存分に楽しめます。

用途
栗本来の甘さを楽しむ「しまんと地栗モンブラン」
四万十川流域で育ったしまんと地栗を贅沢に使用。
添加物を使わず、栗本来のやさしい甘さを引き立てたシンプルなモンブランです。
砂糖控えめで素材の味を活かす
加える砂糖は国産きび糖のみ。白砂糖は使用せず、栗やお芋の自然な甘みを楽しめます。
無糖生クリームと手絞りモンブランクリーム
栗の風味をさえぎらない無糖生クリームに、やさしい甘さのきび糖を加えたモンブランクリームを手作業でひとつひとつ絞っています。
トップにはカットした栗の渋皮煮をトッピングし、食感のアクセントに。
四万十の自然が育んだしまんと地栗
四万十川流域の山々で太陽をたっぷり浴びて育ったしまんと地栗は、大きく、表面にツヤがあり、丸くふっくら。80gを超えるものもあり、栗本来の甘みと風味が凝縮されています。
セット内容しまんと地栗モンブラン(3個)区分冷凍保存方法要冷凍(-18℃以下)原材料栗ペースト(栗(高知県産)、砂糖)、生クリーム(乳成分を含む)、栗渋皮煮(栗、砂糖)、栗甘露煮シロップ内容量1箱(3個)
注意
※本製品は、同一製造ラインで小麦、乳、卵、ごま、アーモンドを使用しています。
※解凍後はお早めにお召し上がりくださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66411269jiguri_monburan3pcs
オープン
1,800
1,944(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
全国20¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方20¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする