SPANK(スパンク)
OOZY REBOOTペダル
12mmのスリムデザインにより最大限のペダルクリアランスが確保。
18本のピンが強力なグリップを発揮。
クランクブーツ対応スピンドル。
ショットピーニング仕上げにより耐久性が向上。
材質
アクスル:クロモリ
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
プラットフォーム:100×100
色
グリーン
質量(g)
372(ペア)
ピン数(ピン)
18
素材
6000系CNC鍛造アルミ二ウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447730
SS67085
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください