曜日別特売

スチールハニカム光学定盤

スチールハニカム光学定盤 - 明立精機

高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。
光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。

材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100内容量1台
注意
※K5タイプの構造上、定盤端面からのM6タップ位置はK4タイプと異なることがあります。(端面からの距離が長くなります=M6タップ数が少なくなります。)
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定盤寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133005HS-0806K4(25mm)【マトリクス】25【定盤】55800×600
149,000
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133021HS-0806K4(50mm)【マトリクス】50【定盤】55800×600
149,000
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133030HS-1007K4(25mm)【マトリクス】25【定盤】751000×750
187,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133039HS-1007K4(50mm)【マトリクス】50【定盤】751000×750
187,000
179,800
197,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133048HS-0806K5【マトリクス】25【定盤】60800×600
198,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133057HS-1007K5【マトリクス】25【定盤】851000×750
264,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする