明立精機
小型スチールハニカム光学定盤
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質
【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)
厚さ(mm)
50
加工
【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
内容量
1台
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67133660
HSB-0405K4
430×530
18
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133669
HSB-0605K4
630×530
27
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133678
HSB-0806K4
800×600
38
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133687
HSB-1007K4
1000×750
59
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。