曜日別特売

スタティックローストレッチ ナイト

スタティックローストレッチ ナイト - EDELRID

ロープでの正確な作業のための一番の選択肢です。
伸び率が最小のため、ロープを楽に上ることができる高所での作業に最適です。
さらに残留伸びが小さいため、リギング(レスキュー)荷重時および作業位置決めのときの正確な作業が可能になります。
複数巻き構造のポリエステル表皮により、伸び率が2%未満になり作業時の精度が向上します。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミドナイト長さ(m)200引張強度(kN)34質量(g/m)82伸長率(%)1.8太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277616Φ11x200m
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする