曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などメーカーホンダ成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462777MMX60813445260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462786MMX60814709260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462795MMX60815771260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462811MMX60816871260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462820MMX60817B22M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462829MMX60818B30M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462838MMX60819B38260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462847MMX60820B41260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462856MMX60821B529P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462865MMX60822B607M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462881MMX60823B618M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462890MMX60824B619M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462899MMX60825B61P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462908MMX60826B625M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462917MMX60827B625M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462926MMX60828B626M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462935MMX60829B629P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462951MMX60830B630P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462960MMX60831B634P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462969MMX60832B637P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462978MMX60833B640M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462987MMX60834B645P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462996MMX60835BG14M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463005MMX60836BG52M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463021MMX60837BG60P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463030MMX60838BG66P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463039MMX60839BG68P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463048MMX60840G550M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463057MMX60841G553P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463066MMX60842G555P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463075MMX60843G77M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463091MMX60844GY31260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463100MMX60845GY33M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463109MMX60846GY34260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463118MMX60847GY35P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463127MMX60848KQ2260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463136MMX60849LUQ260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463145MMX60850NH502M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463161MMX60851NH520M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463170MMX60852NH535M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463179MMX60853NH556260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463188MMX60854NH581M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463197MMX60855NH587M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463206MMX60856NH720M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463215MMX60857NH730260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463231MMX60858NH754M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463240MMX60859NH789M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463249MMX60860NH829M260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463258MMX60861NH854260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463267MMX60862NH877P260
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする