Vivotek
壁面取付用ブラケット
仕様
P/N:900037701G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
276×140×202
色
ホワイト
質量(g)
1100、カートン:12500、箱:1440
箱寸法(mm)
297×161×224 (1pc)
カートン寸法(mm)
697×318×494 (8pcs)
モデル
SD9161-H, SD9161-H-V2, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510271
AM-21C
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550