曜日別特売

ジャンクションボックス

ジャンクションボックス - Vivotek
仕様P/N:900042800G材質アルミニウム+SPCC寸法(mm)255×200×130ホワイト質量(g)2020、カートン:11600、箱:2650対応機種SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EHL, SD9366-EH, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL, SD9161-H-V2, AE-238, AE-243, AE-244, AE-23A-P, AE-23L箱寸法(mm)315×258×188 (1pcs)ケーシングIP67, IK10カートン寸法(mm)534×330×397 (4pcs)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510490AM-718
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする