XInput/DirectInputの両方に対応した、多機能で高耐久な万能ゲームパッドです。スティックとトリガーにホールエフェクト技術を採用することで、高い耐久と優れた操作性を実現しています。さらに、背面ボタンの搭載により、複雑で高度な操作もスムーズに行えます。クロススティック配置(Xbox系)の有線振動対応ゲームパッドです。
用途ホールエフェクトスティック、ホールエフェクトトリガー、背面ボタンを備えた、クロススティック配置(Xbox系)の有線振動対応ゲームパッドです。
スティックにホールエフェクトセンサーを採用することで、物理的な接点を使わずに入力を検知でき、従来の可変抵抗方式よりも耐久性と精度が向上しています。
トリガーボタンにホールエフェクトセンサーを採用することで、高い耐久性と感度を実現しています。トリガーはアナログ入力に対応しているため、レーシングゲームなどでアクセルやブレーキといった繊細な操作が可能です。
押し込み具合を3段階で切り替えできるトリガーストップ機構を採用したトリガーボタン。レーシングゲームでは深いストローク、アクションゲームでは浅いストロークで連打など、ゲームジャンルに応じて最適な操作感を選べます。
ジャンプしながら視点を移動するなど、難しいアクションも快適に行える2つの背面ボタンを搭載しています。
背面ボタンには、START/BACK/GUIDE以外のボタンの機能割り当てが可能です。また、同時押しにも対応しています。
メインボタンには、高い耐久性と変わりにくい使用感を備えたメカニカルスイッチを採用しました。
ゲームの周回作業に便利な連射機能やマクロ機能を搭載しています。これらの設定は専用ソフト不要で行えます。
※マクロ機能は背面ボタンにのみ設定可能です。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。2つの入力規格は、ボタンひとつで切り替えられます。
※振動機能はXInputのみ対応しています。
左スティックが操作しやすい、クロススティック配置(Xbox系)を採用しています。
振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 ※振動対応ゲームのみ
ケーブル長さは約2mです。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。
※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本(ホールエフェクト)●アナログスティック設定機能(感度/範囲):なし●アナログトリガーボタン:あり(トリガーストップ ※3段階)●ゲームパッドアシスタント:非対応●スティックカバー交換:非対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:あり ※背面ボタンのみ●メカニカルトリガーボタン:なし●振動機能:あり●入力規格:XInput/DirectInput●認識最大ボタン数(DirectInput):13ボタン ※背面ボタン除く●認識最大ボタン数(Xinput):11ボタン ※背面ボタン除く●方向パッド(POV):あり●連射機能:ありセット内容ゲームパッド本体×1色ブラック外形寸法(mm)幅約155×奥行約103×高さ約64 ※ケーブル除く電源USBバスパワーケーブル長(m)2本体質量(g)約257 ※ケーブル含む対応OS(Windows)Windows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン保証期間1年間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数15ボタン ※背面ボタン含む内容量1個