Arty A7 FPGA開発ボード

Arty A7 FPGA開発ボード - DIGILENTArty A7 FPGA開発ボード - DIGILENTArty A7 FPGA開発ボード - DIGILENT

Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード
XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1)
1Msps A/Dコンバータを内蔵
内部クロック速度:450MHz
JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能
ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240
【ボード仕様】
667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L
16MBクワッドSPIフラッシュ
USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)
USBまたは7V~15Vの電源から給電
インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ
ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4
拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627347410-319-1
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする