サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche
Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
もっともスタイリッシュなレーシングサドル。
輝くメタルパーツが時を超えた気品を演出します。
快適性と一目でわかるディテールが、いつまでも見ていたいクラシカルな印象を与えています。
- カバー
- スムース レーザー
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 302
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 143×282
- 材質(レール)
- チタニウム
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























