55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487

55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487
55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487
55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487
55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487
55490-490T019 サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche SELLE SAN MARCO 68648487

サンマルコ サドル ROLLS Le Classiche

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68648487
品番
55490-490T019
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Selle San Marcoは1935年の創業以来、常にライダー達の要望をくみ上げ、最新の研究成果を取り入れてサドルを進化させている。
もっともスタイリッシュなレーシングサドル。
輝くメタルパーツが時を超えた気品を演出します。
快適性と一目でわかるディテールが、いつまでも見ていたいクラシカルな印象を与えています。

カバー
スムース レーザー
色
ブラック
質量(g)
302
寸法(幅W×長さL)(mm)
143×282
材質(レール)
チタニウム
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする