友屋
サークルチェア
幅(mm)
380
高さ(mm)
450
備考
○脚部に樹脂キャップ付き
奥行(mm)
380
キャスター
なし
背もたれ
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ
材質(座面)
ポリエチレン
高さ調節
なし
スタッキング
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781609
52428XXX
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください