メロウ5N

メロウ5N - 東芝ライテック
内容量1個
全9種類を絞り込む
口金
全光束(Lm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管径(Φmm)
口金
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68823688FL30SEX-N-H0.1432G1320000.61
2,030
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
68823697FL32SEX-N-H0.1932G1324000.435
2,130
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823706FLR110HEX-N/A/100H0.6138R17d92200.82
10,210
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823715FLR110HEX-N/A-H0.6138R17d92200.8
10,210
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823731FLR40SEX-N/M/36P-H0.2732G1333400.44
5,520
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823740FL40SEX-N-H0.2532G1335600.42
3,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823749FL40SSEX-N/37-H0.2228G1335600.41
3,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823758FLR40SEX-N/M/36-H0.2532G1334500.44
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68823767FLR40SEX-N/M-H0.2532G1334500.42
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする