曜日別特売

メロウ5NFL40SSEX-N/37-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)37
全光束(Lm)3560
口金G13
内容量1個注文コード68823749品番FL40SSEX-N/37-H
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
質量(kg)
0.22
管径(Φmm)
28
口金
G13
全光束(Lm)
3560
ランプ電流(A)
0.41
相関色温度(K)
5000
定格ランプ電力(W)
37
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
色温度(K)
5000
光源寿命
12000時間
適合点灯管
FG-4P
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする