曜日別特売

メロウ5NFL30SEX-N-H

商品レビューを投稿する
返品不可
定格ランプ電力(W)30
全光束(Lm)2000
口金G13
内容量1個注文コード68823688品番FL30SEX-N-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
質量(kg)
0.14
管径(Φmm)
32
口金
G13
全光束(Lm)
2000
ランプ電流(A)
0.61
相関色温度(K)
5000
定格ランプ電力(W)
30
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
630
色温度(K)
5000
光源寿命
8500時間
適合点灯管
FG-1E FG-1P
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする