東芝ライテック
メロウ5N
FLR40SEX-N/M/36P-H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
36
30
32
36
37
40
100
110
全光束(Lm)
3340
2000
2400
3340
3450
3560
9220
口金
G13
G13
R17d
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68823731
品番
FLR40SEX-N/M/36P-H
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.27
管径(Φmm)
32
口金
G13
全光束(Lm)
3340
ランプ電流(A)
0.44
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ