東芝ライテック
メロウ5N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
110
30
32
36
37
40
100
110
全光束(Lm)
9220
2000
2400
3340
3450
3560
9220
口金
R17d
G13
R17d
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68823715
品番
FLR110HEX-N/A-H
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.61
管径(Φmm)
38
口金
R17d
全光束(Lm)
9220
ランプ電流(A)
0.8
相関色温度(K)
5000
定格ランプ電力(W)
110
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
2367
色温度(K)
5000
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ