曜日別特売

メロウ5N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)40
全光束(Lm)3450
口金G13
内容量1個注文コード68823767品番FLR40SEX-N/M-H
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
質量(kg)
0.25
管径(Φmm)
32
口金
G13
全光束(Lm)
3450
ランプ電流(A)
0.42
相関色温度(K)
5000
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
色温度(K)
5000
光源寿命
12000時間
適合点灯管
不要
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする