パール金属
2WAYキッズボトル400
ストロー&直飲みの2WAY仕様。
氷が入れやすく、洗いやすい広口設計。
ストローも取り外して洗えるので衛生的。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・飲み口キャップ・吸い口カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、吸い口:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・ストロー差込口:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:TPE
容量(mL)
400
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず:85×90×200
柄
恐竜
保冷効力(℃)
14以下(6時間)
内容量
1本
注意
※保冷専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932538
HC-908
400
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください