ファイン[食品・飲料]
トロミナール ケース 800g
汁物や飲み物に混ぜるだけでトロミをつけることができるとろみ調整食品です
材質
<原材料>デキストリン、難消化性デキストリン、増粘多糖類、トレハロース、D-ソルビトール、塩化カリウム<>100gあたりエネルギー・・・301kcalたんぱく質・・・0.7g脂質・・・0g糖質・・・59.2g食物繊維・・・30.6gナトリウム・・・739mgカリウム・・・1780mgリン・・・60.7mg
内容量
1ケース(6袋)
注意
※経済的「いつまでも食事は目で楽しみ、おいしく食べたい。」色みや味を変えることなく、飲み込みやすいトロミがつくトロミナールはこうした願いをサポートします。毎日使うものだから、誰でも簡単にトロミをつけられることにもこだわりました。ダマになりにくく、使いやすい200mLのお茶(20℃)に3gのトロミナールを入れ、数秒放置してからかき混ぜても、ダマにならずにトロミがつきます。高い汎用性各飲料にバランスよくトロミづけが可能です。時間・温度に安定溶かした後は速やかに粘度がつきます。温度による粘度の変化はほとんどありません。おいしさそのまま無味無臭で、透明性が高いので、食品本来のおいしさを損ないません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973838
200003
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください