曜日別特売

フライス加工用コロミルMS40チップ 350

フライス加工用コロミルMS40チップ 350 - SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ 350 - SANDVIK

工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。

車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68987251MS40-R025A25-09M704-9158325120
49,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68987375MS40-R063Q22-13M707-351266340
96,900
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする