TP5プレートMFP縦1枚用

TP5プレートMFP縦1枚用 - カナレ電気

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8内容量1個
注意
MFPハーフサイズ×1枚分、TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69004297CSW-TP5-MFP-T1H-B
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする