MFPプレート×4枚用

MFPプレート×4枚用 - カナレ電気
仕様結束バーあり・なし:なし形状パネルのみタイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴数MFPプレートフルサイズ×4内容量1個
注意
フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69003439CSW-CCP4M-1-B
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする